Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QCGFT1025 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 30 A, 10 Kaic

Raktáron
Tétel: CE6GPX Modell: QCGFT1025

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€337.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaQCGFT1020
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

    • Eaton QCGFT1025 Quicklag miniature ground fault circuit breaker for protection against electrical shocks and fire hazards in laundry, kitchen or wet areas
    • QCGFT breaker featuring 1 pole, 1 phase configuration for ground fault protection
    • Equipped with thermal magnetic trip for providing long time trip function (for mild overloading) and instantaneous trip function (for severe short circuiting)
    • Feed-thru mounting with box terminals for quick and secure installation
    • Self test mechanism for indicating the end of life of ground fault circuit breaker
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci megszakítók, áramkörvédő, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
ajánlatkérés
EATON QCGF2015 Gfci megszakító, miniatűr megszakító, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€482.69
EATON QCGF2030 Qc Gfci megszakító, Quicklag, 5 Ma kioldási érzékenység, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
ajánlatkérés
EATON QCGF2050 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
ajánlatkérés
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€331.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QCGFT1025 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 30 A, 10 Kaic
€337.86 /Mértékegység