EATON QCGF2030 Qc Gfci megszakító, Quicklag, 5 Ma kioldási érzékenység, 50A, 10 Kaic | AG8UAL

EATON QCGF2030 Qc Gfci megszakító, Quicklag, 5 Ma kioldási érzékenység, 50A, 10 Kaic

Tétel: AG8UAL Modell: QCGF2030

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők30A
frame típusaQC
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.18

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci megszakítók, áramkörvédő, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
ajánlatkérés
EATON QCGF2015 Gfci megszakító, miniatűr megszakító, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€482.69
EATON QCGF2050 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
ajánlatkérés
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€331.59
EATON QCGFEP2015 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 20 A, 10 Kaic | AG8UAT QCGFEP201515AQC2240V€438.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QCGF2030 Qc Gfci megszakító, Quicklag, 5 Ma kioldási érzékenység, 50A, 10 Kaic