Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QCGFT1020 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 25 A, 10 Kaic

Raktáron
Tétel: AG8UAY Modell: QCGFT1020

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€272.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20A
frame típusaQCGFT1020
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

Az Eaton QCGFT1020 megszakító egy miniatűr egység, amelyet áramelosztó rendszerekben használnak az áramkör megszakítására rövidzárlat vagy túlterhelés esetén. Ideális paneltáblákhoz, kapcsolótáblákhoz, motorvezérlő központokhoz és buszos alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Az Eaton QCGFT1020 áramköri megszakító átvezetéses kialakítású panellapra szerelhető, egyik végén kábel-bemenettel és másik végén kábelkimenettel.
  • Fel van szerelve egy billenő működtetővel, amely jelzi a kioldást és lehetővé teszi a kézi kioldást, valamint a vezeték- és terhelésoldali kapcsok alumínium- vagy rézhuzalokhoz.
  • Ez az egység egypólusú csatlakozást és földzárlat elleni védelmet kínál.
  • 10 kAIC megszakítási és 20 A áramerősséget biztosít.
  • A modell csengőriasztóval vagy segédkapcsoló-jelzővel rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állapítható meg, hogy a megszakítóm hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

K. Miért kapcsolnak ki a megszakítók?

A.

  • Áramköri túlterhelések
  • Rövidzárlatok
  • Földzárlati túlfeszültségek
  • Hibás áramköri megszakítás
  • Ívhibák

K. Mik azok a dolgok, amelyeket ellenőrizni kell a megszakító használatakor?

A.

  • Távolítsa el a port vagy a nedvességet a megszakító felületéről porszívóval vagy ruhával. Ne fújjon törmeléket a megszakítóba.
  • Kapcsolja többször BE és KI állásba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mechanikus összeköttetések szabadok.
  • Ellenőrizze az alapot, a kezelőkart és a fedelet, hogy nincsenek-e repedések, elszíneződések és repedések.
  • Ellenőrizze a csatlakozókat és a kivezetéseket túlmelegedés és meglazulás jeleit keresve.
  • Ellenőrizze a szerelési hardvert és azt a területet, ahol fel van szerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci megszakítók, áramkörvédő, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
ajánlatkérés
EATON QCGF2015 Gfci megszakító, miniatűr megszakító, 5 Ma kioldási érzékenység, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€482.69
EATON QCGF2030 Qc Gfci megszakító, Quicklag, 5 Ma kioldási érzékenység, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
ajánlatkérés
EATON QCGF2050 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
ajánlatkérés
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci megszakító, berendezésvédő, 30 Ma kioldási érzékenység, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€331.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QCGFT1020 Qc Gfci megszakító, ipari megszakító, 25 A, 10 Kaic
€272.13 /Mértékegység