Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase | BH6KBM 31HL64

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase

Raktáron
Tétel: BH6KBM Model: PSG60N24RPKereszthivatkozás: 31HL64

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€341.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialMűanyag tok
Mélység4.76 "
Magasság4.69 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100–240 V AC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-80 fok. C
Kimeneti erősítők2.50
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség24V DC
Csúcserősítő2.5
Fázis1
Teljesítmény értékelése60W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
Szélesség1.26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Származási országThaiföld

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON PSG100E12SM tápegység, 100 W, egyfázisú, 100-240 V bemeneti feszültség, 12 V dc kimeneti feszültség | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMTápegység€382.17
EATON PSG120E tápegység, 120 W, egyfázisú, 100-240 V bemeneti feszültség, 24 V dc ?? 2% kimeneti feszültség | BH6KAL 31HL46 PSG120ETápegység€547.84
EATON PSG240E tápegység, 240 W, egyfázisú, 100-240 V bemeneti feszültség, 24 V dc ?? 2% kimeneti feszültség | BH6KAW 31HL50 PSG240ETápegység€771.42
ajánlatkérés
EATON PSG30E12SP Psg tápegység, 30 W, egyfázisú, 12 Vdc kimeneti feszültség, műanyag ház | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPTápegység€170.34
EATON PSG120E24RM Psg tápegység, 120 W, egyfázisú, 100-240 V bemeneti feszültség | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMTápegység€539.65
EATON PSG240F24RM tápegység, háromfázisú, 24 V dc, 240 W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMTápegység€965.17
EATON PSG480B24RM általános célú tápegység, 24-48 Vdc, Din sínre szerelhető, -20C-75C Üzemi hőmérséklet | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMTápegység€886.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase
€341.62 /Mértékegység