EATON HMX042C2NAPEL3 H-Max Drive, 15 Hp, 42A, 230V, Box B, Nema Type 3R, Frame Size, 6, Software Type A | BH3HRN

EATON HMX042C2NAPEL3 H-Max meghajtó, 15 LE, 42 A, 230 V, B doboz, Nema Type 3R, vázméret, 6, szoftver típus A

Cikkszám: BH3HRN Típus: HMX042C2NAPEL3
€18,903.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON HMX03434NA H-Max Drive, 25 LE, 34A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3HGR HMX03434NA€10,182.08
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAP3L4 H-Max meghajtó, 25 LE, 34A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3HGY HMX03434NAP3L4€12,287.21
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAM1B5 H-Max hajtás, 25 LE, 34A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül | BH3HHA HMX03434NAM1B5€8,864.94
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAP3 H-Max Drive, 25 LE, 34A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3HHB Hmx03434nap3€11,004.42
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAP6L4 H-Max meghajtó, 25 LE, 34A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül, szoftver A | BH3HHC HMX03434NAP6L4€12,690.36
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAL4 H-Max Drive, 25 LE, 34A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3HHD HMX03434NAL4€11,464.85
ajánlatkérés
EATON HMX03434NAISL4 H-Max meghajtó, 25 LE, 34A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül, szoftver A | BH3HHE HMX03434NAISL4€12,472.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HMX042C2NAPEL3 H-Max meghajtó, 15 LE, 42 A, 230 V, B doboz, Nema Type 3R, vázméret, 6, szoftver típus A
€18,903.16 /Mértékegység