EATON HMCP250W5C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 250 A | AG8PVZ

EATON HMCP250W5C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 250 A

Raktáron
Tétel: AG8PVZ Típus: HMCP250W5C

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,926.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor áramkörvédő
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaJD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.31
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

    • C sorozat, J keretes megszakító, ideális az alapvető áramkörök és elektromos alkatrészek védelmére a túlterhelés vagy rövidzárlat miatti esetleges károktól
    • Azonnali (állítható) mágneses kioldással rendelkezik 1250 és 1500 A közötti áramkorlátozó védelemmel
    • Az öntött ház kialakítása nagy megszakítási kapacitást (35 kAIC @ 480 V) biztosít kis keretméretekben, 250 A és 600 VAC / 250 VDC névleges
    • Rakományoldali kapcsok a panel egyszerű felszereléséhez
    • UL listás / CSA tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaÁr
EATON HMCP007C0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65kAIC @ 480V7AFD€898.74
EATON HMCP015E0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő | AG8PVJ 46MX91 HMCP015E0C65kAIC @ 480V15AFD€954.73
EATON HMCP025D0C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65kAIC @ 480V25AFD€1,019.27
EATON HMCP030H1C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 30 A | AG8PVL 46MX92 HMCP030H1C65kAIC @ 480V30AFD€954.73
EATON HMCP050G2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65kAIC @ 480V50AFD€1,067.38
EATON HMCP050K2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65kAIC @ 480V50AFD€1,019.27
EATON HMCP070J2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65kAIC @ 480V70AFD€1,034.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HMCP250W5C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 250 A
€2,926.03 /Mértékegység