EATON H29004-500R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.59 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XTW 20LW99

EATON H29004-500R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk külső 0.59 hüvelyk hossza 500 láb

Raktáron
Tétel: AF6XTW Típus: H29004-500RKereszthivatkozás: 20LW99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,153.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret04
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza500 láb.
Tömlő kívül Dia.19 / 32 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás6500 PSI
Erősítés(2) Acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. HatótávolságKőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H29004-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.59 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTV 20LW98 H29004-250R041 / 4 "250 láb.19 / 32 "4"6500 PSI€2,897.72
EATON H29006-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.75 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTY 20LX02 H29006-250R063 / 8 "250 láb.3 / 4 "5"5800 PSI€4,929.49
EATON H29006-500R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.75 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XTZ 20LX03 H29006-500R063 / 8 "500 láb.3 / 4 "5"5800 PSI€6,532.44
EATON H29008-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.88 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XUB 20LX05 H29008-250R081 / 2 "250 láb.7 / 8 "7"5000 psi€3,659.84
EATON H29008-500R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.88 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XUC 20LX06 H29008-500R085 / 8 "500 láb.7 / 8 "7"5000 psi€7,097.74
EATON H29010-250R fonott tömlő azonosítója 0.63 hüvelyk, 1 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XUE 20LX08 H29010-250R105 / 8 "250 láb.1"8"4000 psi€4,836.53
EATON H29012-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.16 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XUG 20LX10 H29012-250R123 / 4 "250 láb.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€7,097.73

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H29004-500R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk külső 0.59 hüvelyk hossza 500 láb
€5,153.80 /Mértékegység