EATON H245L10-250R fonott tömlő azonosító 0.62 hüvelyk külső 1 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XRP Típus: H245L10-250RKereszthivatkozás: 20LW70

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,050.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.63 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás4000 psi
Erősítés(2) Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-70 foktól 212 fokig
CsőanyagAlacsony hőmérsékletű vegyület
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H245L04-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.56 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€3,140.59
EATON H245L06-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.7 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi€3,435.83
EATON H245L08-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.84 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI€4,373.23
EATON H245L12-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.14 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€6,616.15
EATON H245L16-250R fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.43 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€9,023.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H245L10-250R fonott tömlő azonosító 0.62 hüvelyk külső 1 hüvelyk hossza 250 láb
€6,050.82 /Mértékegység