EATON H245L08-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk külső 0.84 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XRM Típus: H245L08-250RKereszthivatkozás: 20LW68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,584.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret08
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.53 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat3-1 / 2 "
Üzemi nyomás4500 PSI
Erősítés(2) Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-70 foktól 212 fokig
CsőanyagAlacsony hőmérsékletű vegyület
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H245L04-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.56 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€3,291.04
EATON H245L06-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.7 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi€3,691.63
EATON H245L10-250R fonott tömlő azonosítója 0.62 hüvelyk, 1 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRP 20LW70 H245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€6,319.02
EATON H245L12-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.14 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€7,108.71
EATON H245L16-250R fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.43 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€9,499.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H245L08-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk külső 0.84 hüvelyk hossza 250 láb
€4,584.64 /Mértékegység