EATON Danfoss H245L sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H245L sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők hidraulikafolyadékok, ásványi olajok, vízbázisú folyadékok és vegyi anyagok átvitelére szolgálnak a hidraulikus rendszer alkatrészei között.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Tömlő hossza: 250 láb. , Erősítés: (2) Huzalfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -70 foktól 212 fokig , A cső anyaga: Alacsony hőmérsékletű vegyület , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H245L04-250R
041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€3,291.04
A
H245L06-250R
063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi€3,691.63
A
H245L08-250R
081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI€4,584.65
A
H245L10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€6,319.02
A
H245L12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€7,108.72
A
H245L16-250R
161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€9,499.34

Jellemzők

  • Nitril csővel vannak ellátva a vegyszerállóság érdekében, és kétrétegű fonott szerkezettel rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében.
  • A szivárgásmentes működés érdekében kloroprén gumi burkolattal rendelkeznek.
  • Ezek a fonott tömlők dróttal vannak megerősítve a nagyobb rugalmasság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE 100R16 Type S
  • EN857 2SC
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek az Eaton H245L sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők?

-70 és 212 F között.

Mennyi az impulzusciklus élettartama ezeknek az Eaton Danfoss tömlőknek?

300000 XNUMX ciklus.

Milyen a fektetési stílusa ezeknek a fonott tömlőknek?

Tintasugaras.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?