EATON H145R10-50 hidraulikus tömlő 5/8 hüvelyk belső átmérő x 50 láb 3000 Psi | AF6WVA 20LW26

EATON H145R10-50 hidraulika tömlő 5/8 hüvelykes belső átmérő x 50 láb 3000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AF6WVA Típus: H145R10-50Kereszthivatkozás: 20LW26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,624.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagUHMWPE
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.63 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás3000 psi
Erősítés(2) Acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig
Csőanyagnitril
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.57
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedőanyagDash méretHosszAnyagMin. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásErősítésÁr
EATON 2807-4-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/16 25 láb | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat4--2"3000 psi1 Huzalfonat€270.31
EATON 2807-5-25 Ömlesztett hidraulikus tömlő 1/4 25 láb | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat5--3"3000 psi1 Huzalfonat€321.75
EATON 2807-6-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 5/16 25 láb | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat6--4"2500 psi1 Huzalfonat€370.22
EATON 2807-8-25 hidraulika tömlő ömlesztett 13/32 25 láb | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat8--5.25 "2000 psi1 Huzalfonat€462.75
EATON 2807-10-25 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 25 láb | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat10--6.5 "1500 psi1 Huzalfonat€559.53
EATON 2807-12-25 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 25 láb | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat12--7.75 "1200 psi1 Huzalfonat€761.73
EATON HC7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 10 láb | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hidraulikus tömlőszerelvény--10 láb.Hőre lágyuló---€572.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H145R10-50 hidraulika tömlő 5/8 hüvelykes belső átmérő x 50 láb 3000 Psi
€1,624.47 /Mértékegység