EATON GHB1030-GR1 Molded Case Circuit Breaker, 120/277 VAC/125 VDC, 30 A, 14/65 kA Interrupt | BH9URP

EATON GHB1030-GR1 öntött házas megszakító, 120/277 VAC/125 VDC, 30 A, 14/65 kA megszakítás

Tétel: BH9URP Típus: GHB1030-GR1
€404.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

Eaton GHB1030-GR1 moulded case circuit breaker is ideal for protecting electrical circuits and equipment against faulty currents. This circuit breaker is installed in panelboards.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Csavaros rögzítési lehetőséggel rendelkezik a könnyű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What type of wires does Eaton GHB1030-GR1 moulded case circuit breaker support?

A. It supports both copper & aluminium wires.

Q. What is the voltage rating for Eaton GHB1030-GR1 moulded case circuit breaker?

A. This circuit breaker is rated at 125VDC / 277VAC.

Q. What is the interrupt rating of Eaton GHB1030-GR1 circuit breaker?

A. This unit has an interrupt rating of 14kAIC at 277VAC.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€815.48
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€1,160.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHB1030-GR1 öntött házas megszakító, 120/277 VAC/125 VDC, 30 A, 14/65 kA megszakítás
€404.76 /Mértékegység