EATON GH781-10R250 fonott tömlő azonosító 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.97 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYG 10C292

EATON GH781-10R250 fonott tömlő azonosítója 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.97 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AA2AYG Típus: GH781-10R250Kereszthivatkozás: 10C292

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,126.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza250, többszörös hosszúságú
Tömlő kívül Dia.0.93 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás4000 psi
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeges egy orsón

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.16
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH781-4R250 fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.56 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, többszörös hosszúságú0.53 "2"6500 PSI€2,866.70
EATON GH781-6R250 fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.72 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYE 10C290 GH781-6R25063 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.69 "2.5 "5300 PSI€3,716.22
EATON GH781-8R250 fonott tömlő azonosítója 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.85 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, többszörös hosszúságú0.81 "3.5 "4500 PSI€4,017.54
EATON GH781-12R250 fonott tömlő azonosítója 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.13 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.1 "4.75 "3500 psi€6,362.45
EATON GH781-16R150 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.44 hüvelyk hossza 150 láb | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, többszörös hosszúságú1.42 "6"3000 psi€4,519.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH781-10R250 fonott tömlő azonosítója 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.97 hüvelyk hossza 250 láb
€5,126.50 /Mértékegység