EATON GH781-6R250 fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.72 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYE 10C290

EATON GH781-6R250 fonott tömlő azonosítója 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.72 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AA2AYE Típus: GH781-6R250Kereszthivatkozás: 10C290

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,195.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret6
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza250, többszörös hosszúságú
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat2.5 "
Üzemi nyomás5300 PSI
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeges egy orsón

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.875
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH781-4R250 fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.56 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, többszörös hosszúságú0.53 "2"6500 PSI€2,655.77
EATON GH781-8R250 fonott tömlő azonosítója 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.85 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, többszörös hosszúságú0.81 "3.5 "4500 PSI€3,525.38
EATON GH781-10R250 fonott tömlő azonosító 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.97 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYG 10C292 GH781-10R250105 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.93 "4"4000 psi€4,951.25
EATON GH781-12R250 fonott tömlő azonosítója 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.13 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.1 "4.75 "3500 psi€5,471.69
EATON GH781-16R150 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.44 hüvelyk hossza 150 láb | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, többszörös hosszúságú1.42 "6"3000 psi€4,170.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH781-6R250 fonott tömlő azonosítója 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.72 hüvelyk hossza 250 láb
€3,195.96 /Mértékegység