EATON GH663-4X50 hidraulika tömlő ömlesztett 1/4 50 láb | AA2AXK 10C272

EATON GH663-4X50 hidraulika tömlő ömlesztett 1/4 50 láb

Raktáron
Tétel: AA2AXK Modell: GH663-4X50Kereszthivatkozás: 10C272

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret4
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.53 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás3700 PSI
Erősítés1 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH663-6X50 hidraulika tömlő ömlesztett 3/8 50 láb | AA2AXL 10C273 GH663-6X5063 / 8 "0.69 "5"3400 psi€559.52
EATON GH663-8X50 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 50 láb | AA2AXM 10C274 GH663-8X5081 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€605.73
EATON GH663-12X50 hidraulika tömlő ömlesztett 3/4 50 láb | AA2AXN 10C275 GH663-12X50123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€908.52
EATON GH663-16X50 hidraulika tömlő ömlesztett 1 50 láb | AA2AXP 10C276 GH663-16X50161"1.41 "12 "1500 psi€1,144.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH663-4X50 hidraulika tömlő ömlesztett 1/4 50 láb
€475.31 /Mértékegység