EATON GH493-32X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 2-41/64 hüvelyk | AH8QVU 38YK75

EATON GH493-32X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 2-41/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8QVU Típus: GH493-32X60FTKereszthivatkozás: 38YK75

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,651.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret-32
Tömlő belül Dia.2
Tömlő hossza60
Tömlő kívül Dia.2-41/64
Min. Hajlítsa meg a sugarat12.5
Üzemi nyomás4000
Erősítés(4) Spirálhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 260 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHuzal megerősítve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.87
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH493-8 hidraulika tömlő | AA2AVR 10C232 GH493-8-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg50 láb.0.92 "3.5 "6000 psi€1,574.97
EATON GH493-12 hidraulika tömlő | AA2AVT 10C233 GH493-12-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.2 "4"5500 PSI€2,426.28
EATON GH493-16 hidraulika tömlő | AA2AVU 10C234 GH493-16-40-től 212 F-ig161"Tömeg50 láb.1.48 "6"5100 PSI€2,827.78
EATON GH493-20 hidraulika tömlő | AA2AVV 10C235 GH493-20-40-től 212 F-ig201-1 / 4 "Tömeg50 láb.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,635.60
EATON GH493-10X50 GH493-10X50"-40 foktól 260 fokig-105/8Huzal megerősítve501-7/6446000€2,511.66
EATON GH493-20X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 1-53/64 hüvelyk | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 foktól 260 fokig-201.25Huzal megerősítve601-53/648.254500€5,326.58
EATON GH493-24X60FT hidraulika tömlő vezeték megerősített 2-1/8 hüvelykes | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 foktól 260 fokig-241.5Huzal megerősítve602.125104000€6,856.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH493-32X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 2-41/64 hüvelyk
€9,651.21 /Mértékegység