EATON GH493-20 hidraulika tömlő | AA2AVV 10C235

EATON GH493-20 hidraulika tömlő

Raktáron
Tétel: AA2AVV Modell: GH493-20Kereszthivatkozás: 10C235

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,774.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret20
Tömlő belül Dia.1-1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.83 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat8.25 "
Üzemi nyomás4500 PSI
Erősítés4 spirálhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.19
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH493-8 hidraulika tömlő | AA2AVR 10C232 GH493-8-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg50 láb.0.92 "3.5 "6000 psi€1,741.20
EATON GH493-12 hidraulika tömlő | AA2AVT 10C233 GH493-12-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.2 "4"5500 PSI€2,468.11
EATON GH493-16 hidraulika tömlő | AA2AVU 10C234 GH493-16-40-től 212 F-ig161"Tömeg50 láb.1.48 "6"5100 PSI€2,875.06
EATON GH493-10X50 GH493-10X50"-40 foktól 260 fokig-105/8Huzal megerősítve501-7/6446000€2,920.53
EATON GH493-20X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 1-53/64 hüvelyk | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 foktól 260 fokig-201.25Huzal megerősítve601-53/648.254500€6,193.69
EATON GH493-24X60FT hidraulika tömlő vezeték megerősített 2-1/8 hüvelykes | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 foktól 260 fokig-241.5Huzal megerősítve602.125104000€7,972.24
EATON GH493-32X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 2-41/64 hüvelyk | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 foktól 260 fokig-322Huzal megerősítve602-41/6412.54000€11,222.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH493-20 hidraulika tömlő
€3,774.81 /Mértékegység