EATON GD3100 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Gd, Complete Breaker | AG8NUZ

EATON GD3100 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Gd, komplett megszakító

Tétel: AG8NUZ Modell: GD3100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás22kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaGD
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

    • Series C molded case circuit breaker, also abbreviated as MCCB, used for protection of electrical circuits during overcurrent or short-circuit conditions
    • Features a fixed thermal-magnetic trip mechanism and line- and load-side lug terminals
    • Alkalmas fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • Interrupt rating - 65 kAIC at 240 VAC; and 14 kAIC at 480 VAC
    • UL listás és HACR besorolású

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaÁr
EATON GD2015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUH GD201514kAIC @ 480V15A2€511.15
EATON GD2020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUJ GD202014kAIC @ 480V20A2€511.15
EATON GD2030 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUK GD203014kAIC @ 480V30A2€511.15
EATON GD2040 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUL GD204014kAIC @ 480V40A2€511.15
EATON GD2050 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUM GD205014kAIC @ 480V50A2€511.15
EATON GD3015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUN GD301522kAIC @ 480V15A3-
ajánlatkérés
EATON GD3025 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Gd, komplett megszakító | AG8NUP GD302522kAIC @ 480V25A3€736.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GD3100 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Gd, komplett megszakító