EATON FS240045A Molded Case Circuit Breaker, FS Frame, 2 Pole, 45A, 480VAC | CE6GMM

EATON FS240045A öntött ház megszakító, FS keret, 2 pólus, 45 A, 480 VAC

Tétel: CE6GMM Típus: FS240045A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők45
frame típusaFS
Pólusok száma2
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Eaton FS240045A molded case circuit breaker designed to protect electrical units from short circuit and overload conditions
    • 2 pole, 1 phase design featuring load side lug terminals to accommodate aluminium or copper wires
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldással van ellátva, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Rögzíthető rögzítési stílus vízszintes vagy függőleges helyzetben történő rögzítéshez
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON FS320070A megszakító 70 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRJ FS320070A22kAIC @ 240V70ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS320080A megszakító 80 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRK FS320080A22kAIC @ 240V80ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS320090A megszakító 90 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRL FS320090A22kAIC @ 240V90ABiztosíték3240V€665.83
ajánlatkérés
EATON FS320100A megszakító 100 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRM FS320100A22kAIC @ 240V100ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS340015A megszakító 15 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRN FS340015A14kAIC @ 480V15ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés
EATON FS340020A megszakító 20 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRP FS340020A14kAIC @ 480V20ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés
EATON FS340025A megszakító 25 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRQ FS340025A14kAIC @ 480V25ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FS240045A öntött ház megszakító, FS keret, 2 pólus, 45 A, 480 VAC