Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD45-1003-1616 gyorscsatlakozó test 1 hüvelykes Npt | AD7ZJY 4HL88

EATON FD45-1003-1616 gyorscsatlakozó test 1 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7ZJY Típus: FD45-1003-1616Kereszthivatkozás: 4HL88
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
€196.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret1"
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség50 gpm
Hansen Interchange8-H36
Záró mechanizmusTartós labda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereH8-62
Csőméret NPT1
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésPoppet Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetmérettípusÁr
EATON FD45-1002-0404 gyorscsatlakozó csonk 1/4 hüvelykes Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631 / 4 "-18Mellbimbó (hegy)€31.34
EATON FD45-1002-0606 gyorscsatlakozó csonk 3/8 hüvelykes Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633 / 8 "-18Mellbimbó (hegy)€36.95
EATON FD45-1002-0810 gyorscsatlakozó 1/2 hüvelykes Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631 / 2 "-14Mellbimbó (hegy)€40.64
EATON FD45-1003-0404 gyorscsatlakozó test 1/4 hüvelykes Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621 / 4 "-18Csatlakozó (karosszéria)€68.87
EATON FD45-1003-0606 gyorscsatlakozó test 3/8 hüvelykes Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623 / 8 "-18Csatlakozó (karosszéria)€81.30
EATON FD45-1003-0810 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelykes Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-621 / 2 "-14Csatlakozó (karosszéria)€88.12
EATON FD45-1002-1212 gyorscsatlakozó csonk 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633 / 4 "-14Mellbimbó (hegy)€65.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD45-1003-1616 gyorscsatlakozó test 1 hüvelykes Npt
€196.82 /Mértékegység