Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD45-1002-0810 gyorscsatlakozó 1/2 hüvelykes Npt | AB9TQX 2F623

EATON FD45-1002-0810 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB9TQX Típus: FD45-1002-0810Kereszthivatkozás: 2F623
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
€40.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret5 / 8 "
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség12 GPM
Hansen Interchange4-K26
Záró mechanizmusTartós labda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereH4-63
Csőméret NPT1/2
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusMellbimbó (hegy)
Szelep tervezésPoppet Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetmérettípusÁr
EATON FD45-1002-0404 gyorscsatlakozó csonk 1/4 hüvelykes Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631 / 4 "-18Mellbimbó (hegy)€31.34
EATON FD45-1002-0606 gyorscsatlakozó csonk 3/8 hüvelykes Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633 / 8 "-18Mellbimbó (hegy)€36.95
EATON FD45-1003-0404 gyorscsatlakozó test 1/4 hüvelykes Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621 / 4 "-18Csatlakozó (karosszéria)€68.87
EATON FD45-1003-0606 gyorscsatlakozó test 3/8 hüvelykes Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623 / 8 "-18Csatlakozó (karosszéria)€81.30
EATON FD45-1003-0810 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelykes Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-621 / 2 "-14Csatlakozó (karosszéria)€88.12
EATON FD45-1002-1212 gyorscsatlakozó csonk 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633 / 4 "-14Mellbimbó (hegy)€65.85
EATON FD45-1002-1616 gyorscsatlakozó 1 hüvelykes Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 gpm4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Mellbimbó (hegy)€103.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD45-1002-0810 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelykes Npt
€40.64 /Mértékegység