Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NHY Modell: FD3125Kereszthivatkozás: 46MX25
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
€1,811.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők125A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Az Eaton C sorozatú FD3125 felcsavarozható megszakítót kapcsolótáblákhoz, panelekhez, buszokhoz és motorvezérlő központokhoz (MCC) tervezték. Az elágazó áramköri eszközök elektromos károsodástól való védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • Az Eaton C sorozatú FD3125 csavaros megszakító öntött tokban érkezik, hogy megvédje az elektromos áramkört a hibáktól.
  • Tartalmaz egy terhelésoldali fület a biztonságos csatlakozások érdekében, és lehetővé teszi a billenőkaros működtetési módot az elektromos áram áramlásának szabályozására.
  • A megszakító ABC-fáziscsatlakozóval rendelkezik, amely megvédi az eszközöket a túlterheléstől vagy rövidzárlattól.
  • Ez a 3 pólusú egység lehetővé teszi a panelre szerelést a biztonságos telepítés érdekében.
  • Rögzített azonnali hő-mágneses kioldással rendelkezik, amely földzárlat esetén aktiválja a megszakító nyitását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teljesítménybesorolással rendelkezik a C sorozatú FD3125 felcsavarozható megszakító?

A.

  • Névleges áramerősség - 125A
  • Névleges AC feszültség - 600 VAC
  • LEVEGŐ-besorolás - 65 kA 240 / 277 VAC-on
  • Névleges DC feszültség - 250 VDC

K. Miért kapcsolnak ki a megszakítók?

A.

  • Áramköri túlterhelések
  • Rövidzárlatok
  • Földzárlati túlfeszültségek
  • Hibás áramköri megszakítás
  • Ívhibák

K. Mi ennek a megszakítónak az üzemi hőmérséklete?

V. -4 és 158 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Hogyan állapítható meg, hogy a megszakítóm hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

K. Mik azok a dolgok, amelyeket ellenőrizni kell a megszakító használatakor?

A.

  • Távolítsa el a port vagy a nedvességet a megszakító felületéről porszívóval vagy ruhával. Ne fújjon törmeléket a megszakítóba.
  • Kapcsolja többször BE és KI állásba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mechanikus összeköttetések szabadok.
  • Ellenőrizze az alapot, a kezelőkart és a fedelet, hogy nincsenek-e repedések, elszíneződések és repedések.
  • Ellenőrizze a csatlakozókat és a kivezetéseket túlmelegedés és meglazulás jeleit keresve.
  • Ellenőrizze a szerelési hardvert és azt a területet, ahol fel van szerelve.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
  • Csavarfúrási terv segítségével ellenőrizze, hogy a szerelőpanel előfúrva van-e.
  • Helyezze a megszakítót a rögzítési felületre.
  • Helyezze fel az opcionális csatlakozóvégfedelet (ha van).
  • Felszerelés után csatlakoztassa a tartozékkábeleket és a terhelési kapcsokat.
  • Ellenőrizze a kapocs csatlakozó hardverét a megfelelő nyomatékterhelésre.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€815.48
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€1,160.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD3125 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító
€1,811.55 /Mértékegység