Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-D32/1-SP kiegészítő védő 32a 1p 277vac | AF6LZX 19YE90

EATON FAZ-D32/1-SP kiegészítő védő 32a 1p 277vac

Raktáron
Cikkszám: AF6LZX Modell: FAZ-D32/1-SPKereszthivatkozás: 19YE90
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
€129.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC kiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 VAC
erősítők32
Görbe típusaD
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység72.6mm
Hossz84.7mm
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség17.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)12.12
Hajószélesség (cm)9.37
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-B1/1-SP kiegészítő védő 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€131.54
EATON FAZ-B2/1-SP kiegészítő védő 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€139.76
EATON FAZ-B3/1-SP kiegészítő védő 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€135.53
EATON FAZ-C25/2 Kiegészítő Protector 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€230.86
EATON FAZ-C32/2 Kiegészítő Protector 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€290.63
EATON FAZ-C40/2 Kiegészítő Protector 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€340.29
EATON FAZ-C50/2 Kiegészítő Protector 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€412.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-D32/1-SP kiegészítő védő 32a 1p 277vac
€129.43 /Mértékegység