Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C20/3-NA miniatűr megszakító, C-görbe, 20 A, 480 VAC / 96 VDC | AF6MJA 19YG66

EATON FAZ-C20/3-NA miniatűr megszakító, C-görbe, 20 A, 480 VAC / 96 VDC

Raktáron
Tétel: AF6MJA Modell: FAZ-C20/3-NAKereszthivatkozás: 19YG66
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
€270.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők20
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48/96 VDC
Mélység2.25 "
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)7.54
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Az Eaton FAZ-C20/3-NA egy UL-listán szereplő és CSA-jóváhagyással rendelkező 3 pólusú miniatűr megszakító, amelyet vezérlőpanelekben és különféle ipari és csúcskategóriás kereskedelmi alkalmazásokban használnak.
    • Ez az Eaton FAZ sorozatú C-görbe megszakítója C kioldási karakterisztikával rendelkezik a nagyobb bekapcsolási áramok érdekében, és termikus mágneses kioldóegységekkel rendelkezik a túláramvédelem érdekében. 20 amper névleges áramerősséggel, valamint 48/96 VDC és 277/480 VAC névleges feszültséggel működik.
    • Maximális megszakítási kapacitása 10 kAIC, és 18-6 AWG méretű réz- vagy alumíniumhuzalokat fogad.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C20/3-NA miniatűr megszakító, C-görbe, 20 A, 480 VAC / 96 VDC
€270.27 /Mértékegység