Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Miniatűr megszakító, fül, C-görbe, 20 A, 480 VAC, 1 P | AF6MED 19YF93

EATON FAZ-C20/1-NA-SP miniatűr megszakító, fül, C-görbe, 20 A, 480 VAC, 1 P

Raktáron
Tétel: AF6MED Modell: FAZ-C20/1-NA-SPKereszthivatkozás: 19YF93
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
€161.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők20
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység1"
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.58
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)15.16
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • A FAZ-NA sorozatú mini megszakító ideális táp- és elágazóáramkör-védelmi alkalmazásokhoz
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelmet nyújtja, maximális megszakítási kapacitása 10 kA
    • DIN-sínre szerelhető rögzítőelem füles kapcsokkal az egyszerű panel- és kapcsolószekrény-szereléshez, valamint 18-6 AWG méretű vezetékek elhelyezésére
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€370.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€189.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C20/1-NA-SP miniatűr megszakító, fül, C-görbe, 20 A, 480 VAC, 1 P
€161.85 /Mértékegység