EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W Power Rating | BJ3EXJ

EATON EBM61 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 6 W névleges teljesítmény

Tétel: BJ3EXJ Modell: EBM61
€2,550.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

Az Eaton EBM61 Memshield 3 B típusú paneltábla megoldásokat kínál az elektromos elosztási alkalmazásokhoz. Megbízható védelmet nyújt a feszültség alatt álló gyűjtősínekkel való közvetlen érintkezés ellen.

Jellemzők:

  • Az Eaton EBM61 Memshield 3 B típusú panel 6 kimenettel rendelkezik.
  • Ez az egység 4 és 18 hárompólusú módon használható, és 125 A maximális névleges áramerősségű paneleket tartalmaz.
  • Acél szerkezettel és kábeltömszelencével rendelkezik.
  • A teljes formájú zárómodulok biztonságos burkolatot biztosítanak a fel nem használt gyűjtősín-szúrások számára a biztonság érdekében.
  • Ezek a modulok összekapcsolhatóak a maximális helyzetbiztonság érdekében.
  • Ez a panellap eltávolítható gyűjtősín-szerelettel érkezik, amely segíti a telepítést.
  • Az ónozott gyűjtősínrendszer garantálja az elektromos áramelosztó rendszerek védelmét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • IP4X
  • BS EN 61439
  • IEC 60947-2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a kábeltömszelence lemez?

A. A kábeltömszelencék lemezek tömítéssel ellátott panelek. Lehetővé teszik a eltávolítható kábelkimenetet és -bevezetést, miközben megtartják a ház NEMA minősítését. A tömszelencelemezek célja a teljes alapnyílás elfedése.

K. Milyen teljesítménybesorolással rendelkezik az EBM61 Memshield 3 B típusú panellap?

A.

  • Rövidzárlati névleges teljesítmény - 25 kA
  • Gyújtósín rövid idejű ellenállási besorolása - 10 kA, 0.5 s / 17 kA, 0.25 s
  • Bejövő áram névleges teljesítménye - 125A

K. Mi a gyűjtősín célja?

V. A gyűjtősín egy merev vezető, amelyet több áramkör összekapcsolására terveztek. Rugalmasabban osztja el a villamos energiát, mint más állandó elosztási és telepítési formák.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON EBM122H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 12 W névleges teljesítmény | BJ3EWX EBM122H€3,446.33
ajánlatkérés
EATON EBM161 Memshield 3 elosztó panel, 125 A | BJ3EXA EBM161€3,637.03
ajánlatkérés
EATON EBM182 Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 18 W Névleges teljesítmény | BJ3EXB EBM182€4,020.14
ajánlatkérés
EATON EBM121 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 12 W Névleges teljesítmény | BJ3EXC EBM121€3,063.21
ajánlatkérés
EATON EBM22H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 200 A, 2 W névleges teljesítmény | BJ3EXD EBM22H€2,202.48
ajánlatkérés
EATON EBM182H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 18 W névleges teljesítmény | BJ3EXF EBM182H€5,934.01
ajánlatkérés
EATON EBM122 elosztó panel, 225 A, 12 W Névleges teljesítmény | BJ3EXG EBM122€3,637.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON EBM61 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 6 W névleges teljesítmény
€2,550.68 /Mértékegység