EATON EBM121 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 12 W Névleges teljesítmény | BJ3EXC

EATON EBM121 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 12 W névleges teljesítmény

Tétel: BJ3EXC Modell: EBM121
€3,706.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

Eaton EBM121 distribution board is suitable for installing MCBs, RCBOs, RCCBs, control devices & fuse modules in automated facilities, power plants and manufacturing sites. This distribution board protects MCBs against external environments and unauthorised access.

Jellemzők:

  • It features a removable main busbar, allowing the user to install MCBs with ease and precise order.
  • It has a welded case end and a steel enclosure for protection against accidental blows.
  • It features an IP4X-rated design for protecting against water splashes from any direction.
  • It has a door barrel lock for preventing unwanted access.
  • It also has a door padlocking kit for maximising security against unauthorised access.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How to install / connect MCBs inside Eaton EBM121 distribution board?

A. This distribution board has tin-plated busbar system for connecting the MCBs. The MCBs can be quickly fixed onto / removed from the busbar.

K. Ez az Eaton EBM121 elosztótábla hajlamos idővel elhasználódni?

A. This distribution board features an epoxy-polyester coating for minimising wear & damage against highly damp and abrasive environments.

Q. Is Eaton EBM121 distribution board shockproof?

A. Yes, this distribution board has protection against touching live parts and wires for safety.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON EBM122H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 12 W névleges teljesítmény | BJ3EWX EBM122H€3,446.33
ajánlatkérés
EATON EBM161 Memshield 3 elosztó panel, 125 A | BJ3EXA EBM161€3,637.03
ajánlatkérés
EATON EBM182 Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 18 W Névleges teljesítmény | BJ3EXB EBM182€4,020.14
ajánlatkérés
EATON EBM22H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 200 A, 2 W névleges teljesítmény | BJ3EXD EBM22H€2,202.48
ajánlatkérés
EATON EBM182H nagy terhelésű Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 18 W névleges teljesítmény | BJ3EXF EBM182H€5,934.01
ajánlatkérés
EATON EBM122 elosztó panel, 225 A, 12 W Névleges teljesítmény | BJ3EXG EBM122€3,637.03
ajánlatkérés
EATON EBM242 Memshield 3 elosztó panel, 250 A, 24 W Névleges teljesítmény | BJ3EXH EBM242€6,126.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON EBM121 Memshield 3 elosztó panel, 125 A, 12 W névleges teljesítmény
€3,706.48 /Mértékegység