Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 141430 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hossz, 100Pk | AE4FUR 5JY73

TAMPER-PRUF SCREW 141430 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FUR Típus: 141430Kereszthivatkozás: 5JY73

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#6
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.240-0.260 "
Fejmagasság0.091–0.103 ”
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141430 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hosszúság, 100 Pk
€30.69 /csomag