Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CSH2150N típusú Csh fő megszakító, fő megszakító, 150 A, 35 Kaic | AG8MQV

EATON CSH2150N típusú Csh fő megszakító, fő áramköri megszakító, 150 A, 35 Kaic

Raktáron
Tétel: AG8MQV Modell: CSH2150N

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€829.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 240V
erősítők150A
frame típusaCSR
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.34

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
EATON CSH2200N típusú Csh fő megszakító, fő megszakító, 200 A, 35 Kaic | AG8MQW CSH2200N200A-
ajánlatkérés
EATON CSH2175BM típusú Csh Tömeges fő megszakító, Tömeges fő megszakító, Tömeges fő megszakító, 175 A, 35 Kaic | BJ2AXC CSH2175BM-€588.27
ajánlatkérés
EATON CSH2175N típusú Csh fő megszakító, fő megszakító, 175 A, 35 Kaic | BJ2AXG CSH2175N--
ajánlatkérés
EATON CSH2125N típusú Csh fő megszakító, fő megszakító, 125 A, 35 Kaic | BJ2AXH CSH2125N-€829.88
EATON CSH2100BM típusú Csh Tömeges fő megszakító, Tömeges fő megszakító, Tömeges fő áramkör, 100 A, 35 Kaic | BJ2AXJ CSH2100BM-€588.27
ajánlatkérés
EATON CSH2125BM típusú Csh Tömeges fő megszakító, Tömeges fő megszakító, Tömeges fő megszakító, 125 A, 35 Kaic | BJ2AXL CSH2125BM-€588.27
ajánlatkérés
EATON CSH2225N típusú Csh fő megszakító, fő megszakító, 225 A, 35 Kaic | BJ2AXN CSH2225N-€829.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CSH2150N típusú Csh fő megszakító, fő áramköri megszakító, 150 A, 35 Kaic
€829.88 /Mértékegység