Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CE15GNS3AB IEC Contactor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Frame G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp | BJ8GYL

EATON CE15GNS3AB IEC kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, G keret, 90 mm, 50-60 Hz, 3 LE

Raktáron
Cikkszám: BJ8GYL Modell: CE15GNS3AB

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€777.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC mágneses kontaktor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.954
Hajó magassága (cm)10.85
Hajó hossza (cm)10.72
Hajószélesség (cm)6.5

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE115G00A-LR IEC kontaktor, 3P, Fvnr, 115A, Frame G, 0No-0Nc, 110-120 Vac, 50-60 Hz | BH8XVY XTCE115G00A-LR€1,216.53
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS1C IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWE XTCE115GS1C€1,332.45
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS1A IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, G keret | BH8XWG XTCE115GS1A€1,332.45
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS1TD IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 24-27 Vdc, 1No-1Nc, 115A, G keret, 90 mm, 10, 25 | BH8XWJ XTCE115GS1TD€1,611.29
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS2A IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, G keret | BH8XWK XTCE115GS2A€1,314.85
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS1AD IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 120 Vdc, 1No-1Nc, 115A, G keret, 90 Mm, 10 | BH8XWM XTCE115GS1AD€1,705.20
ajánlatkérés
EATON XTCE115GS1L IEC kontaktor, 115A, oldalra szerelhető, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWQ XTCE115GS1L€1,332.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15GNS3AB IEC kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, G keret, 90 mm, 50-60 Hz, 3 LE
€777.03 /Mértékegység