EATON CE15ENS2AB-T16 IEC kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, E keret, 50-60 Hz, kétpólusú, nem irányváltó | BJ8GVE

EATON CE15ENS2AB-T16 IEC kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, E keret, 50-60 Hz, kétpólusú, nem irányváltó

Tétel: BJ8GVE Modell: CE15ENS2AB-T16
€877.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON ADCCE15ENS3AB IEC kontaktor, 25A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 90 mm, 50-60 Hz, hárompólusú | BJ7GXN ADCCE15ENS3AB€726.39
ajánlatkérés
EATON ADCCE15ENS3BB IEC kontaktor, 25A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 90 mm, 50-60 Hz, hárompólusú | BJ7GXR ADCCE15ENS3BB€726.39
ajánlatkérés
EATON CE15EN2HB IEC kontaktor, 25A, 277 Vac, 60 Hz, 25A, E keret, 60 Hz, acél szerelőlap | BJ8GUT CE15EN2HB€586.99
ajánlatkérés
EATON CE15EN3BB IEC kontaktor, 25A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 50-60 Hz, 3 LE | BJ8GUW CE15EN3BB€645.69
ajánlatkérés
EATON CE15EN2BB IEC kontaktor, 25A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 50-60 Hz, 3 LE | BJ8GUX CE15EN2BB€619.27
ajánlatkérés
EATON CE15EN2TB IEC kontaktor, 25A, 24 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 50-60 Hz, Acél szerelőlap | BJ8GUY CE15EN2TB€619.27
ajánlatkérés
EATON CE15EN2AB IEC Kontaktor, 25A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 25A, E keret, 50-60 Hz, 2 LE | BJ8GUZ CE15EN2AB€619.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15ENS2AB-T16 IEC kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, E keret, 50-60 Hz, kétpólusú, nem irányváltó
€877.15 /Mértékegység