APPROVED VENDOR Sárgaréz inline gázgömb, FNPT x FNPT


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 250 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyú típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1WMC1
Fogantyú1 / 2 "€15.50
A
1WMC2
Fogantyú3 / 4 "€25.63
B
1WMC6
Tee3 / 4 "€24.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?