Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BRN115DF hiba/földzárlat-megszakító, 15 A, 10 Kaic, egypólusú | CE6GFJ

EATON BRN115DF Fault / Ground Fault Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic, Single-Pole

Raktáron
Tétel: CE6GFJ Típus: BRN115DF

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€268.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBRN
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025

Termék részletek:

    • EATON BRN115DF BR Series circuit breaker designed for reducing the risk of electrical fire caused by arcing faults and fatal electrical shocks
    • Features an LED screen for indicating several trip conditions and reducing troubleshooting time during maintenence
    • Integrated with BR type frame for better access to the wiring system by integrating AFCI / GFCI protection in one unit
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaFeszültségÁr
EATON BRAFGF115CS Hiba/földzárlati megszakító, egypólusú, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
ajánlatkérés
EATON BRAFGF120CS hiba/földzárlati megszakító | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
ajánlatkérés
EATON BRLAFGF120 hiba/földzárlat-megszakító, 20A, 10 Kaic, egypólusú | BJ7TQD BRLAFGF120----
ajánlatkérés
EATON BRAFGF115QN Hiba/földzárlat-megszakító, egypólusú, 10 Kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€115.35
EATON BRAFGF120QN hiba/földzárlat-megszakító, egypólusú | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€137.20
EATON BRN115A1CS hiba/földzárlat-megszakító, többfunkciós, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€101.29
EATON BRN120A1CS hiba/földzárlat-megszakító, többfunkciós, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BRN115DF Fault / Ground Fault Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic, Single-Pole
€268.62 /Mértékegység