VESTIL EMC sorozatú elektromos/hidraulikus sarokbillentők


Szűrő
Szín: Kék , Bölcső magassága: 24 " , Fork Pocket Center: 30 " , Villa zseb magassága: 2 5 / 8 " , Villa zseb szélessége: 7 5 / 8 " , Keret anyaga: Acél , Magasság: 36 " , HP: 2 hp , Emelési művelet típusa: Push Button , Emelési sebesség: 7 láb / másodperc. , Anyaga: Acél , Motor HP: 2 hp , fázis: 3 , Platform magasság: 24 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V
StílusModellKapacitásHosszMax. HajlásszögPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EMC-4242-2
2000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€8,561.76
B
EMC-4848-2
2000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€8,683.27
C
EMC-4242-4
4000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€8,809.65
D
EMC-4848-4
4000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€9,086.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?