EATON BR290ST 2 pólusú megszakító, dugaszolható, 120 VAC söntkioldás | CE6GEW

EATON BR290ST 2 pólusú megszakító, dugaszolható, 120 VAC söntkioldás

Tétel: CE6GEW Típus: BR290ST
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők90
frame típusaBR
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • EATON BR290ST BR sorozatú megszakító ipari panelekhez és kapcsolótáblákhoz
    • Állítható és nem cserélhető termikus-mágneses kioldással rendelkezik mind az azonnali, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelem érdekében
    • 2 pólusú, 1 fázismegszakító 90 A névleges, 120 VAC sönt kioldó feszültséggel
    • Kompakt méret dugaszolható szerelési móddal az egyszerű telepítés érdekében
    • 10 kAIC megszakítási kapacitás 240 VAC feszültségen
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BR120CAF megszakító, dugaszolható, 1 fázisú, 20 Amper, 10kAIC, 120 V feszültségen | CE6GEP BR120CAF201120V€116.05
ajánlatkérés
EATON BR120CAFA megszakító, dugaszolható, 1 fázisú, 20 amper, 10 kAIC, 120 V feszültségen | CE6GEQ BR120CAFA201120V-
ajánlatkérés
EATON BR215AFIT megszakító, dugaszolható, 1 fázisú, 15 A, 10 kAIC, 240 V-nál | CE6GER BR215AFIT152240V-
ajánlatkérés
EATON BR220AF megszakító, dugaszolható, 1 fázisú, 20 amper, 10 kAIC, 240 V-nál | CE6GET BR220AF202240V€360.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BR290ST 2 pólusú megszakító, dugaszolható, 120 VAC söntkioldás