Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20001 rugós horgony, helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-32x5/8 | AC4ALT 2YAK9

APPROVED VENDOR Z20001 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-32x5/8

Raktáron
Tétel: AC4ALT Modell: Z20001Kereszthivatkozás: 2YAK9
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
€8.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezFekete oxid
Hole Dia.0.080 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz5 / 8 "
Menetméret# 6 32-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318152010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20001 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-32x5/8
€8.70 /Mértékegység