Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 Plug Push To Connect Szénacél | AB9TPZ 2F559

EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TPZ Modell: 5602-8-10SKereszthivatkozás: 2F559
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret5 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség12 GPM
Hansen InterchangeHA 15232 00
Záró mechanizmusTartós labda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6602-8-10
Csőméret NPT1/2
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusMellbimbó (hegy)
Szelep tervezésPoppet Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 dugós, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€66.21
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 dugós, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€118.51
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€29.69
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€28.19
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Plug Push To Connect Szénacél | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€32.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél
€30.25 /Mértékegység