EATON 5600-as sorozatú csatlakozódugók


Az Eaton 5600 sorozatú csatlakozódugókat hidraulikafolyadék átvitelére tervezték a mezőgazdaságban és az építőiparban, a gyártóüzemekben, a hóekékben és a járművek karbantartásában.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Háromértékű króm-cink , Záró mechanizmus: Tartós labda , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Rögzített szelep , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Rögzített szelep , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Típus: Mellbimbó (hegy) , Szelep kialakítása: Poppet Valve
StílusModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
5602-16-16S
1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€118.51
A
5602-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€28.19
A
5602-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€29.70
A
5602-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€66.21
A
5602-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€32.95
A
5602-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€30.25

Jellemzők

  • Szénacél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és az esztétikus megjelenés érdekében.
  • Ezek a csatlakozódugók háromértékű cink bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
  • Önzáró szelepemelőt kínálnak a fokozott magas és alacsony nyomású tömítés érdekében.
  • Ezek a csatlakozódugók áramvonalas szelepekkel rendelkeznek a minimális nyomásesés érdekében, és Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepíthetem és használom megfelelően az Eaton 5600 sorozatú csatlakozódugókat?

  • Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és az aljzat megfelelően van egy vonalban, megfelelő méretű és típusú dugóval és aljzattal.
  • Győződjön meg arról, hogy a reteszelő mechanizmus megfelelően be van kapcsolva, hogy elkerülje a véletlen lekapcsolást.
  • A biztonságos és megbízható működés érdekében rendszeresen karbantartja és ellenőrizze a csatlakozódugót és aljzatot.

Hogyan válasszam ki a megfelelő Eaton 5600 sorozatú csatlakozódugót hidraulikus rendszeremhez?

  • Vegye figyelembe az áramlási sebességet, a nyomásértéket, a hőmérséklet-tartományt és a kémiai kompatibilitást.
  • Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és aljzat kompatibilis egymással, és megfelelő méretű és típusú.

Mekkora ezeknek a tengelykapcsolódugóknak a működési hőmérséklet-tartománya?

-40 és 250 F között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?