Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 500025-16s adapter Jic a karimához 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s Adapter Jic 1. karimához 5/16-12 x 1

Raktáron
Tétel: AD9XXH Modell: 500025-16sKereszthivatkozás: 4VRA4
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
€56.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Karima mérete1 In.
Hossz2.01 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi JIC a split karimához

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton 500025-16s osztott karimás adapter a 61-es vagy a 62-es kódú karimás portokat JIC vagy O-Ring Face Seal (OFS) csatlakozásokká alakítja.

Jellemzők:

  • Ez az egység kompatibilis hidraulikus tömlőket csatlakoztat a mobil gépekhez és berendezésekhez.
  • Egyik végén karimás, a másik végén pedig JIC (Joint Industry Council) csatlakozás található.
  • Korrózióálló, háromértékű króm-cink bevonattal rendelkezik, amely rendkívül környezetbarát és kevésbé mérgező.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE/JIC 37 fok

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért érdemes az Eaton 500025-16s-t használni?

V. Megkönnyíti a tömlőbeállítást. Miután a helyére került, a tömlőszerelvény kicserélhető szabványos tömlővégekre.

K. Mekkora az egység üzemi hőmérsékleti tartománya?

V. -65 és 400 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.

K. Miből épül fel az Eaton 500025-16s?

V. Szénacélból készült.

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezSzerelőanyagHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON J10CBO tömlőadapter Mnpt a férfi Jic egyeneshez | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.89 "7 / 8-143000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€65.22
EATON J12CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVB 4HM19 J12CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel2.06 "1-1/16-123000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€93.10
EATON J4-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€50.42
EATON J4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVF 4HM23 J4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.22 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.84
EATON J5-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "1 / 2-204000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€37.78
EATON J6-6CBO tömlőadapter Mnpt dugó Jic egyeneshez | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€32.86
Az EATON J6CBO tömlőadapter férfi jic egyenes | AD7ZVM 4HM29 J6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€29.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 500025-16s Adapter Jic 1. karimához 5/16-12 x 1
€56.88 /Mértékegység