Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2266-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RRT 38YR40

EATON 2266-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RRT Modell: 2266-12-12SKereszthivatkozás: 38YR40
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
€46.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.9 "
Férfi ORS-méret (in.)1-1 / 16 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1497
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2266-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RRP 38YR37 2266-6-8S1.634000€32.36
EATON 2266-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RRQ 38YR38 2266-8-8S1.55 "4000€55.10
EATON 2266-10-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RRR 38YR39 2266-10-10S1.723000€96.20
EATON 2266-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RRU 38YR41 2266-16-16S2.112500€53.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2266-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Aljzat szénacél
€46.04 /Mértékegység