Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 sapka

Raktáron
Tétel: AJ2GPG Modell: 210292-14SKereszthivatkozás: 49U046
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
€14.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1"
Férfi ORS-méret (in.)1-11 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1089
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országCN

Termék részletek:

    • Illusztráció: sapka

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 210292-10S Nincs 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.84 "3000 psi€10.55
EATON 210292-12S Nincs 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.91 "3000 psi€15.23
EATON 210292-16S Nincs 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16SHáromértékű króm-cinkSapka anya1.02 "3000 psi€20.32
EATON 210292-4S Nincs 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.59 "5000 psi€5.00
EATON 210292-6S Nincs 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.62 "4000 PSI€5.98
EATON 210292-8S Nincs 210292 | AB9TND 2F497 210292-8SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.75 "4000 PSI€7.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 sapka
€14.82 /Mértékegység