Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 210292-10S Nincs 210292 | AB9TMY 2F487

EATON 210292-10S Nincs 210292

Raktáron
Tétel: AB9TMY Modell: 210292-10SKereszthivatkozás: 2F487

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€10.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka anya
Adapter típusaSapka
Női JIC méret (hüvelyk)7 / 8-14
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.84 "
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 210292-12S Nincs 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.91 "3000 psi€15.31
EATON 210292-16S Nincs 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16SHáromértékű króm-cinkSapka anya1.02 "3000 psi€20.32
EATON 210292-4S Nincs 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.59 "5000 psi€5.02
EATON 210292-6S Nincs 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.62 "4000 PSI€5.99
EATON 210292-8S Nincs 210292 | AB9TND 2F497 210292-8SHáromértékű króm-cinkSapka anya0.75 "4000 PSI€7.94
EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Kupak | AJ2GPG 49U046 210292-14STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1"2500€16.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 210292-10S Nincs 210292
€10.56 /Mértékegység