Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2083-8-6s tömlőadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 acél | AD9YLF 4VTJ5

EATON 2083-8-6s tömlőadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 acél

Raktáron
Tétel: AD9YLF Modell: 2083-8-6sKereszthivatkozás: 4VTJ5
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
€11.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/2-14 x 3/8-18
Adapter típusaHex mellbimbó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.7 "
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi NPT - Férfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2083-12-4S tömlőadapter 3 / 4-14 - 1 / 4-18 acél | AD9YLB 4VTJ1 2083-12-4S1.77 "5000 psi€50.05
EATON 2083-12-8s tömlőadapter 3 / 4-14 - 1 / 2-14 acél | AD9YLC 4VTJ2 2083-12-81.96 "5000 psi€17.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2083-8-6s tömlőadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 acél
€11.07 /Mértékegység