Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2042-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPN 38YP89

EATON 2042-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RPN Modell: 2042-12-12SKereszthivatkozás: 38YP89
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
€126.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.36
Férfi ORS-méret (in.)1-1 / 16 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illesztési forma: 45 fokos válaszfal könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2042-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPH 38YP84 2042-4-4S1.535000€33.35
EATON 2042-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPJ 38YP85 2042-5-5S1.665000€262.04
EATON 2042-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPK 38YP86 2042-6-6S1.674000€32.40
EATON 2042-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPL 38YP87 2042-8-8S1.944000€45.59
EATON 2042-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RPM 38YP88 2042-10-10S2.173000€163.85
EATON 2042-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RPP 38YP90 2042-16-16S2.582500€185.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2042-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€126.09 /Mértékegység