Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 202702-4-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YHY 4VTC6

EATON 202702-4-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YHY Modell: 202702-4-8SKereszthivatkozás: 4VTC6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€51.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.49 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 202702-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJK 2F339 202702-10-10SHáromértékű króm-cink1.7 "7 / 8-145500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.77
EATON 202702-10-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJM 2F341 202702-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.38
EATON 202702-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJN 2F343 202702-12-12SHáromértékű króm-cink1.97 "1-1/16-124000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€20.22
EATON 202702-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SHáromértékű króm-cink2.04 "1-5/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€29.08
EATON 202702-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJT 2F347 202702-4-4SHáromértékű króm-cink1.23 "7 / 16-207500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€7.26
EATON 202702-4-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJU 2F349 202702-4-6SHáromértékű króm-cink1.27 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€8.32
EATON 202702-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJW 2F351 202702-6-6SHáromértékű króm-cink1.3 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 202702-4-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€51.69 /Mértékegység