Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2025-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RMT 38YP47

EATON 2025-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RMT Modell: 2025-20-20SKereszthivatkozás: 38YP47

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€149.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.7 "
Férfi ORS-méret (in.)1-1/4"-11-1/2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2000
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2025-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMH 38YP38 2025-2-4S0.665000€57.38
EATON 2025-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMJ 38YP39 2025-4-4S0.885000€17.64
EATON 2025-4-5S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae 37 apa szénacél | AH8RMK 38YP40 2025-4-5S0.884000€66.36
EATON 2025-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RML 38YP41 2025-4-6S0.884000€33.34
EATON 2025-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae 37 apa szénacél | AH8RMM 38YP42 2025-6-6S1.024000€32.26
EATON 2025-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMN 38YP43 2025-8-8S1.234000€32.36
EATON 2025-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 apa szénacél | AH8RMP 38YP44 2025-8-10S123mm3000€49.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2025-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél
€149.11 /Mértékegység