Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2025-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMH 38YP38

EATON 2025-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RMH Modell: 2025-2-4SKereszthivatkozás: 38YP38

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€57.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz0.66
Férfi ORS-méret (in.)1 / 8 "-27
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16 "-20
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2025-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMJ 38YP39 2025-4-4S0.885000€17.64
EATON 2025-4-5S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae 37 apa szénacél | AH8RMK 38YP40 2025-4-5S0.884000€66.36
EATON 2025-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RML 38YP41 2025-4-6S0.884000€33.34
EATON 2025-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae 37 apa szénacél | AH8RMM 38YP42 2025-6-6S1.024000€32.26
EATON 2025-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMN 38YP43 2025-8-8S1.234000€32.36
EATON 2025-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 apa szénacél | AH8RMP 38YP44 2025-8-10S123mm3000€49.20
EATON 2025-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AH8RMQ 38YP45 2025-12-12S1.363000€61.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2025-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél
€57.38 /Mértékegység