Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2023-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NFY 6W445

EATON 2023-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AF2NFY Modell: 2023-2-4SKereszthivatkozás: 6W445
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
€12.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 8-27
Adapter típusa45 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.72 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás8500 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2023-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THL 2F311 2023-12-12SHáromértékű króm-cink1.2 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€31.77
EATON 2023-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SHáromértékű króm-cink0.86 "7 / 16-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€15.44
EATON 2023-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGA 6W447 2023-4-6SHáromértékű króm-cink0.86 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€16.26
EATON 2023-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGB 6W448 2023-6-6SHáromértékű króm-cink0.95 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.42
EATON 2023-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGC 6W449 2023-6-8SHáromértékű króm-cink0.98 "3 / 4-166000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.77
EATON 2023-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGD 6W450 2023-8-8SHáromértékű króm-cink1.17 "3 / 4-166000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€19.60
EATON 2023-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RLK 38YP17 2023-4-5STrivalens kromát cink0.86 "-4000Férfi NPT€22.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2023-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€12.28 /Mértékegység