HOFFMAN A24H2412GQRLP ház 24.19 hüvelyk magasság x 24.19 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QMU 32FA40

HOFFMAN A24H2412GQRLP ház 24.19 hüvelyk magasság x 24.19 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QMU Típus: A24H2412GQRLPKereszthivatkozás: 32FA40

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,567.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezSzürke
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság24.19 "
Belső panel32FT44
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagÜveggyapot
FelszerelésFal
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Szélesség24.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.805
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A20H1606GQRLP ház 20.19 hüvelyk magasság x 16.25 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "€2,352.46
HOFFMAN A20H1608GQRLP ház 20.19 hüvelyk magasság x 16.25 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QMN 32FA35 A20H1608GQRLP8"20.19 "32FT3116.25 "€2,427.20
HOFFMAN A20H2008GQRLP ház 20.19 hüvelyk magasság x 20.25 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "€2,809.02
HOFFMAN A24H2008GQRLP ház 24.25 hüvelyk magasság x 20.25 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "€2,875.23
HOFFMAN A24H2010GQRLP ház 24.25 hüvelyk magasság x 20.25 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QMR 32FA38 A24H2010GQRLP10 "24.25 "32FT4020.25 "€3,165.06
HOFFMAN A24H2408GQRLP ház 24.19 hüvelyk magasság x 24.19 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "€3,087.97
HOFFMAN A30H2408GQRLP ház 30.25 hüvelyk magasság x 24.25 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QMV 32FA41 A30H2408GQRLP8"30.25 "32FT5024.25 "€3,415.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A24H2412GQRLP ház 24.19 hüvelyk magasság x 24.19 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység
€3,567.77 /Mértékegység