Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2021-12-14SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 Rozsdamentes acél | AD9XZN 4VRH1

EATON 2021-12-14SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9XZN Modell: 2021-12-14SSKereszthivatkozás: 4VRH1
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
€363.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusaEgyenes
befejezEgyszerű
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Hossz2.06 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)13
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezSzerelőanyagHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON J10CBO tömlőadapter Mnpt a férfi Jic egyeneshez | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.89 "7 / 8-143000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€65.22
EATON J12CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVB 4HM19 J12CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel2.06 "1-1/16-123000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€93.10
EATON J4-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€50.42
EATON J4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVF 4HM23 J4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.22 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.84
EATON J5-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "1 / 2-204000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€37.78
EATON J6-6CBO tömlőadapter Mnpt dugó Jic egyeneshez | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€32.86
Az EATON J6CBO tömlőadapter férfi jic egyenes | AD7ZVM 4HM29 J6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€29.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2021-12-14SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 rozsdamentes acél
€363.30 /Mértékegység